モニターアンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75628747 品番AP-15DK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの自宅練習に最適な15Wコンボアンプ。6.5インチスピーカーによる明瞭な中低域再生と、角度付きキャビネットによる優れたモニター性で、電子ドラムのキックやタム、キーボードの広い音域をしっかりとカバーします。2系統入力やAUX IN、ヘッドフォン端子など、練習に便利な機能をコンパクトな筐体に搭載した万能モデルです。
・電子ドラム/キーボード両対応の15Wコンボアンプ
・6.5インチスピーカーが電子ドラムの中低域や鍵盤の広い帯域をクリアに再生
・角度付きキャビネットで演奏者に向けて音を届けるモニター設計
・2系統入力(INPUT1/INPUT2)で複数機器を同時接続可能
・LOW/HIGH の2バンドEQで楽器に合わせた音質調整が簡単
・AUX IN 端子でスマホや音源を接続し、曲に合わせて練習可能
・PHONES 端子搭載で夜間の静音練習にも対応
・軽量で扱いやすく、自宅用アンプとして最適
製品仕様
・定格出力:15W RMS @ 1.0% THD INTO 4Ω
・入力端子:INPUT1/INPUT2/AUX IN
・出力端子:PHONES
・スピーカー:6.5インチ × 1(4Ω)
・コントロール:Volume(CH1/CH2)、LOW、HIGH、POWER
・電源:15V DC / 1.5A
・重量:4.8kg
・付属品:電源アダプター、説明書
Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの練習環境を手軽に整えたい方にぴったりの1台。コンパクトながら必要な機能をしっかり備え、初心者から経験者まで幅広く使える高コストパフォーマンスモデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする