D'Addario NYXL1149-B25 は、NYXL シリーズの高い耐久性と優れたチューニング安定性を備えたミディアムゲージ弦のお得な25セットパック。強度の高いNYスチールと独自合金により、従来弦よりも切れにくく、激しいプレイでも安定したピッチを維持します。太めのテンションによる力強いトーンと豊かなサステインが特徴で、ドロップチューニングにも適したセットです。
・NYXLシリーズの高耐久・高安定チューニングモデル
・従来弦よりも強度が高く、切れにくいNYスチール採用
・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン
・11-49 のミディアムゲージで力強いトーンを実現
・ドロップチューニングやハードなプレイにも最適
・25セット入りのお得なバルクパック
・型番:NYXL1149-B25
・JANコード:0019954305222
・ゲージ:Medium 11-49
(.011 / .014 / .018 / .028 / .038 / .049)
・素材:NYXLスチール
・セット内容:25セット
・用途:エレキギター用弦
・ブランド:D'Addario(ダダリオ)
NYXL1149-B25 は、パワフルなサウンドと高い耐久性を求めるギタリストに最適なミディアムゲージ弦。大量に使用するプレイヤーやスタジオ常備用としても便利な高コストパフォーマンスパックです。