クラシックギター弦(3セット)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75628939 品番EJ27N-3D SV/Clear/Normal
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

D'Addario EJ27N-3D Student Series Silverplated / Clear Nylon Normal(3セットパック)WEB販売用コメント
D'Addario EJ27N-3D は、クラシックギター初心者から中級者まで幅広く支持される Student Series のノーマルテンション弦を3セットまとめたパック。シルバープレーテッド銅巻きの低音弦と、クリアナイロンの高音弦を組み合わせ、バランスの良い音量と明瞭なトーンを実現します。押さえやすいテンションで、学習者や日常的な練習用として最適な定番モデルです。
・Student Series のクラシックギター用ノーマルテンション弦
・シルバープレーテッド銅巻き低音弦で豊かで安定した響き
・クリアナイロン高音弦で明るくクリアなトーン
・押さえやすく、初心者にも扱いやすいノーマルテンション
・クラシック、ポピュラー、練習用として幅広く対応
・お得な3セットパックで交換頻度の高いプレイヤーにも便利
・型番:EJ27N-3D
・JANコード:0019954255619
・ゲージ:Normal Tension
・素材:
- 高音弦:Clear Nylon
- 低音弦:Silverplated Copper(シルバープレーテッド銅巻き)
・セット内容:3セット
・用途:クラシックギター用弦
・ブランド:D'Addario(ダダリオ)
EJ27N-3D は、学習者や日常練習用として最適なノーマルテンション弦。扱いやすさと安定した音質を兼ね備えた、クラシックギターの定番モデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする