注意
※1:取り替えの場合は施工説明書をご確認ください。
※2:室内親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンへの専用アプリケーション「Nasta Interphone 2」のインストールが必要です。スマー トフォンを連携させるには、インターネットに接続した無線LANルーターが必要です(環境によっては接続できない可能性があります)。詳細は取扱説明書「製品仕様」の「無線LANインターフェース」に記載されている内容をご 確認ください。
※3:microSDカード(市販品)の挿入が必要です。microSDカードはお客様自身でご用意ください。
※4:JEMーA端子またはインターホン入力などの外部入力端子がある電気錠操作器や制御ユニットと連携する ことができます。JEM-A端子がある機器をご使用の場合は、別売のNasta JEM-Aアダプタ(KS-ND-JM01)をご用意ください。
※5:電気錠、住宅用火災警報器または住宅用火災移報アダプタ、ガス警報器をご使用になるには、 機器の種類や接点種別に応じた設定が必要です。
※6:接続できる機器は1台のみです。
※7:他世帯親機の接続には別売のNasta 世帯連携用アダプタ(KS-ND-CP01)が必要です。
※本製品は侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、メーカーは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※本サイト内の画面表示は全てハメ込み画像です。
※Android は Google LLC の商標です。
※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOS商標は、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。本書に記載されている製品名等には、必ずしも商標表示記号((R)、TM)を付記していません。
※掲載の写真は、印刷物につき実物と色・形が異なる場合がございます。
※製品の寸法表記と実寸の寸法許容差は若干の誤差がございます。ご了承ください。