画像準備中

Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75629849 品番KS-ND02A-A-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設モニターです。
増設モニターを取り付ければ、他の部屋からでも訪問者対応ができ、家族間の通話にも対応します。
室内親機1台につき、増設モニターは1台接続可能です。

付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、ワッシャー 2個、室内親機壁付ベース 1個 材質難燃性PC・ABS樹脂 ブラック 質量(g)330 電源室内親機より供給 使用温度(℃)0〜40(結露なきこと) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.5×150.5×30.9 取付け方法壁付け(室内親機壁付ベース付属) 液晶モニター4.3インチ
注意
※本製品は侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、メーカーは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※本サイト内の画面表示は全てハメ込み画像です。
※Android は Google LLC の商標です。
※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOS商標は、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。本書に記載されている製品名等には、必ずしも商標表示記号((R)、TM)を付記していません。
※掲載の写真は、印刷物につき実物と色・形が異なる場合がございます。
※製品の寸法表記と実寸の寸法許容差は若干の誤差がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする