画像準備中

Nasta Interphone2用 増設・交換用インターホン玄関子機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75629867 品番KS-ND02A-B-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設や交換用の玄関子機です。
室内親機1台につき、玄関子機は2台接続可能です。

付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、 ワッシャー2個、玄関子機壁付ベース 1個 その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョン 材質難燃性PC樹脂 ブラック 質量(g)約215(玄関子機壁付ベースを含む) 電源室内親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×123×36.3 使用環境【温度】-10〜50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと) 視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70° 取付け方法【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属) 映像素子HD 防水性IP54
注意
※本製品は侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、メーカーは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※本サイト内の画面表示は全てハメ込み画像です。
※Android は Google LLC の商標です。
※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOS商標は、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。本書に記載されている製品名等には、必ずしも商標表示記号((R)、TM)を付記していません。
※掲載の写真は、印刷物につき実物と色・形が異なる場合がございます。
※製品の寸法表記と実寸の寸法許容差は若干の誤差がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする