画像準備中

Nasta Interphone2用 JEM-Aアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75629885 品番KS-ND-JM01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

室内親機とJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続します。

付属品結束バンド1本/結束バンド固定ねじ(3.0×10mm)1個/壁付ねじ(Φ2.6×18mm)2個/施工説明書1部 ケーブル長(m)1.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(固定穴タブ含む)57.4×68×18 / (固定穴タブ除く)43×68×18 接続端子【インターホン】1系統/最大電圧18V/最大電流12mA
注意
※本製品は侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、メーカーは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※本サイト内の画面表示は全てハメ込み画像です。
※Android は Google LLC の商標です。
※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOS商標は、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。本書に記載されている製品名等には、必ずしも商標表示記号((R)、TM)を付記していません。
※掲載の写真は、印刷物につき実物と色・形が異なる場合がございます。
※製品の寸法表記と実寸の寸法許容差は若干の誤差がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする