USUI-TA 広幅 耐熱 接着剤セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード75629928 品番XKERSWLS
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
303mm幅の広幅デザイン。
広幅石目の高級感を手軽に演出可能。

長さ(mm)909 幅(mm)303 厚さ(mm)1.5 基材WPB(ウッドプラスチックボード) 色(柄)ペールグレーライム柄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする