4方実 舗装材 インターロック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード75630120 品番2011B05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は内容量18種類から選べます 他の種類を見る

再生プラスチック、再生木材を使用した簡単施行な舗装材。
地球にやさしい、脱炭素量35kg/m2。CO2削減循環型素材製品。

用途4方実インターロック施工時の境界やデザインのアクセント、また端部の固定として使用します。 長さ(mm)600 幅(mm)75 ブラウン 高さ(mm)26.5 種類付属品・端部固定用(ボーダー四角) 質量(kg/本)1 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)100 数量(本)5 再生材使用使用
注意
※車両の通行は可能ですが、大型車の乗り入れは避けてください。
※使用条件や下地構造に応じた施行を行ってください。
※下地条件や施工方法によっては、十分な安定性が得られない場合があります。
※製品の特性上、色味や柄の出方には原料由来の個体差があります。
※切断や加工を行う際は、安全に配慮し保護具を着用してください。
※不燃材、難燃材ではありません。取付場所にご注意ください。
※湿度、水分、温度で多少伸縮します(150mmあたり±1mm程度、2mm目地幅で調整されて嵌合部分が維持されます)。
※水勾配に配慮してください。水たまりが発生する場所に使用できません。
※地盤が長時間凍結する地域での使用は避けてください。
※セメント、シール材等の汚れは速やかに取り除いてください。
※付属品(端部固定用)は4方実インターロック専用の付属品のため、単体での使用はできません。
※付属品(端部固定用)を固定する際は指定する接着剤かビス止めで固定してください。
※付属品(端部固定用)の切断や加工を行う際は、安全に配慮して作業してください。
※使用箇所や施工方法によっては、別途、目地材が必要になる場合があります。
※スタート目地と万能目地で使用可能な製品が異なるため、用途に合った種類を選択してください。
※スタート目地は、インターロックおよび置いてデッキに使用できますが、万能目地はインターロック専用です。
※スタート目地は、設置箇所や施工方法に応じて、適切に固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする