置いてデッキ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(11枚) 注文コード75630226 品番3022B11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

再生プラスチック、再生木材を使用した簡単施行なデッキ材。
ベランダやテラス、屋上など工事を行わずに床材を敷きたい場所に適しています。

その他【脱炭素排出削減効果】20kg/箱 長さ(mm)295 幅(mm)295 ブラウン 高さ(mm)25.5 種類本体(リアル) 入数(枚)11 質量(kg/個)1 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)100 再生材使用使用
注意
※本製品は車両の乗り入れには対応していません。
※想定用途を超える荷重での使用は避けてください。
※平坦で安定した下地の上に設置してください。
※外的要因により、ズレや浮きが生じる場合があります。
※製品の特性上、色味や柄の出方には原料由来の個体差があります。
※スタート目地と万能目地で使用可能な製品が異なるため、用途に合った種類を選択してください。
※スタート目地は、インターロックおよび置いてデッキに使用できますが、万能目地はインターロック専用です。
※設置箇所や施工方法に応じて、適切に固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする