置いてデッキ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード75630235 品番2031D10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

再生プラスチック、再生木材を使用した簡単施行なデッキ材。
ベランダやテラス、屋上など工事を行わずに床材を敷きたい場所に適しています。

用途置いてデッキの端部見切材として使用し、デッキ材を連結させます。 長さ(mm)900 幅(mm)10 ダークグレー 高さ(mm)19 種類付属品(スタート目地) 質量(kg/個)0.09 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)100 数量(本)10 再生材使用使用
注意
※本製品は車両の乗り入れには対応していません。
※想定用途を超える荷重での使用は避けてください。
※平坦で安定した下地の上に設置してください。
※外的要因により、ズレや浮きが生じる場合があります。
※製品の特性上、色味や柄の出方には原料由来の個体差があります。
※スタート目地と万能目地で使用可能な製品が異なるため、用途に合った種類を選択してください。
※スタート目地は、インターロックおよび置いてデッキに使用できますが、万能目地はインターロック専用です。
※設置箇所や施工方法に応じて、適切に固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする