LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208

LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208
LM-A34R1W ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ 75644208

ラミネーター 4本ローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75644208
品番
LM-A34R1W
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーターです。
印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。
A3サイズまで対応し、A4サイズより小さなサイズもラミネートフィルムを挟めば対応可能です。
ウォームアップ時間は約90秒です。
主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。
ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。
フィルム受けが付属で付いており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。
万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。【ご注意】
原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、 インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。
万が一フィルムが詰まる可能性がございますので、ラミネート中は目を離さないようお願いします。
フィルムを巻き込んだり、火災やどの事故の原因になる恐れがありますので、 以下のような物はラミネートしないでください。
発火性の素材、熱に溶けやすい素材(塩化ビニール、ポリエチレンなど)
一枚しかない大切な絵や写真など
ラミネートフィルムを含めて厚さ0.4mmを超える物(写真の2枚重ねなど)
熱で変色、変質する物(感熱紙やクレヨンで書いた絵など)
片面のみのラミネート
ラミネートフィルムのみのラミネート
ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工
クレジットカードなどの磁気カード
折れ曲がっている物、湾曲している物
押し花(台紙を使用していないもの、台紙
ラミネートフィルムを含めて 厚さ0.4mmを超える物)
金属、布、木片など、紙以外の素材
コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物
インクジェットプリンタで印刷した直後の湿った紙(水分を含んだ印刷物)

電源(V)
AC100 50/60Hz
AC100 50/60Hz
材質
樹脂
幅(mm)
338
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
650
方式
ホットラミネート方式
厚さ(μm)
75・100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約465×115×75
加工
A3サイズまで対応
電源コード(m)
1.2
ウォームアップ時間
90秒
ローラー数
4本
ラミネート速度(mm/分)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする