- 用途
- 工業用水や井戸水のろ過に。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
- トラスコ品番
- 198-5095
- 長さ(mm)
- 250
- ろ過精度(μm)
- 3
- 適合ハウジング
- SFH-01N/5V、NFH-A-10、NFH-NPP-10、NFH-H-10、EGH-1/4、EGL-1、EGLE-4
- 材質
- ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
- タイプ
- 糸巻き
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 最高使用温度(℃)
- 80
- 外径(mm)
- 61
- 内径(mm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応