EC-50-R 汎用 不織布フィルター 日本フイルター 75644506

代表画像

汎用 不織布フィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1本
長さ(mm)125
ろ過精度(μm)50
内容量1本注文コード75644506品番EC-50-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥510
販売価格(税別)
¥464
用途
工業用水や井戸水のろ過に。
めっき液のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
洗浄水・冷却水のろ過
トラスコ品番
198-6716
長さ(mm)
125
ろ過精度(μm)
50
適合ハウジング
NFH-A-5
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
最高使用圧力(MPa)
0.8
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
65
内径(mm)
30
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※用途・目的により適合しない場合があります。事前にテスト確認を行ってからご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする