CW-3-3L 汎用 糸巻きフィルター 日本フイルター 75644515

汎用 糸巻きフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
長さ(mm)750
ろ過精度(μm)3
内容量1本注文コード75644515品番CW-3-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
用途
工業用水や井戸水のろ過に。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
トラスコ品番
198-6735
長さ(mm)
750
ろ過精度(μm)
3
適合ハウジング
SFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
タイプ
糸巻き
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
61
内径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※用途・目的により適合しない場合があります。事前にテスト確認を行ってからご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする