代表画像
日本フイルター
汎用 不織布フィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥2,707
1箱(20本)
1箱(100本)
長さ(mm)
750
125
250
500
750
ろ過精度(μm)
25
0.5
1
5
10
25
50
75
100
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75644838
品番
EC-25-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,978
販売価格(税別)
¥
2,707
バスケットに入れる
用途
工業用水や井戸水のろ過に。
めっき液のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
洗浄水・冷却水のろ過
トラスコ品番
198-6737
長さ(mm)
750
ろ過精度(μm)
25
適合ハウジング
SFH-15V、EGH-3、-12、-24、45、EGL-3、-12、EGLE-24、-45
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
最高使用圧力(MPa)
0.8
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
65
内径(mm)
30
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※用途・目的により適合しない場合があります。事前にテスト確認を行ってからご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません