極東電線
耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
芯数・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(10m)
芯数
2芯
注文コード
75646159
品番
HTVC-SB 2CX2.0SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
耐熱105℃レベルのシース材、絶縁体を使用。VW-1相当の難燃性と耐油・軟質・非移行性を併せ持つ。300V。耐ノイズ、シールドタイプもございます。電気用軟銅撚り線。
用途
コンピュータ、電子機器間の信号伝送用途や機器の電源配線など。ノイズが発生する機器の周辺装置の配線など。
サイズ
2.0SQ
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
20
材質(シース)
耐熱塩化ビニル樹脂(105℃耐熱)
芯数
2芯
仕上外径(mm)
8.7
絶縁抵抗(MΩ/km)
50~
シース色
黒
導体構成(本/mm)
37/0.26
導体
電気用軟銅より線
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
導体抵抗(Ω/km)
~9.8
絶縁体外径(Φmm)
3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表