曜日別特売
HTVC-SB 3CX2.0SQ 耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ 極東電線 75646177

HTVC-SB 3CX2.0SQ 耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ 極東電線 75646177
HTVC-SB 3CX2.0SQ 耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ 極東電線 75646177
HTVC-SB 3CX2.0SQ 耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ 極東電線 75646177

耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本(50m)
芯数
3芯
注文コード
75646177
品番
HTVC-SB 3CX2.0SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

耐熱105℃レベルのシース材、絶縁体を使用。VW-1相当の難燃性と耐油・軟質・非移行性を併せ持つ。300V。耐ノイズ、シールドタイプもございます。電気用軟銅撚り線。

用途
コンピュータ、電子機器間の信号伝送用途や機器の電源配線など。ノイズが発生する機器の周辺装置の配線など。
サイズ
2.0SQ
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
20
材質(シース)
耐熱塩化ビニル樹脂(105℃耐熱)
芯数
3芯
仕上外径(mm)
9.2
絶縁抵抗(MΩ/km)
50~
シース色
導体構成(本/mm)
37/0.26
導体
電気用軟銅より線
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
導体抵抗(Ω/km)
~9.8
絶縁体外径(Φmm)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする