曜日別特売
HTVC 4CX2.0SQ 耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ 極東電線 75646421

HTVC 4CX2.0SQ 耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ 極東電線 75646421
HTVC 4CX2.0SQ 耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ 極東電線 75646421
HTVC 4CX2.0SQ 耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ 極東電線 75646421

耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本(20m)
芯数
4芯
注文コード
75646421
品番
HTVC 4CX2.0SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐熱105℃レベルのシース材、絶縁体を使用。VW-1相当の難燃性と耐油・軟質・非移行性を併せ持つ。300V。耐ノイズ、シールドタイプもございます。電気用軟銅撚り線。

用途
コンピュータ、電子機器間の信号伝送用途や機器の電源配線など。ノイズが発生する機器の周辺装置の配線など。
サイズ
2.0SQ
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
19
材質(シース)
耐熱塩化ビニル樹脂(105℃耐熱)
芯数
4芯
仕上外径(mm)
9.3
絶縁抵抗(MΩ/km)
50~
シース色
導体構成(本/mm)
37/0.26
導体
電気用軟銅より線
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
導体抵抗(Ω/km)
~9.8
絶縁体外径(Φmm)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする