曜日別特売
- KBマイクロファイバークロス オーエ 75647227

KBマイクロファイバークロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット(3枚)
注文コード
75647227
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

サッと拭いて、乾きやすい

用途
マイクロファイバー
材質
ポリエステル90%、ナイロン10%
寸法(mm)
280×280

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする