曜日別特売

EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.1ひょう量(g)(最大)6200注文コード75647595品番EXP6201
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。
高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。
このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。

仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:なしその他電力:ACアダプタ(標準装備)ひょう量(g)(最大)6200最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)201×178範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動繰返し性0.1(代表値(g))通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2(±(g))安定時間(秒)1作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命なし最小計量値14g、140((USP、0.1%、代表値)(g))

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする