仕様特定計量器:なし、風防:なし適合自動ドア:なしその他電力:ACアダプタ(標準装備)ひょう量(g)(最大)12200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)201×178範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動繰返し性0.01(代表値(g))通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.02(±(g))安定時間(秒)1作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命なし最小計量値1.4g、14((USP、0.1%、代表値)(g))