画像準備中

Sawaday 香るStick パルファム ホワイトムスク 詰替え

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード75652809 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります〇ホワイトムスクの香り
お得な詰替え用

タイプ詰替え 香りホワイトムスク 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性
注意
※衣服についた場合は、皮ふにつく可能性があるので、すぐに脱ぐ。皮ふについた場合は、かぶれる恐れがあるので、すぐにせっけんをつけて水で充分洗い流す。
※目に入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流す。
※異常がある場合は本品を持参し、医師に相談する。
※小児、認知症の方などの誤飲に注意する。
※誤って飲んだ場合は、吐かせずに口を水ですすぎ、医師に相談する。
※気分が悪くなったときは、使用を中止する。
※天然物を配合しているので、香りオイルが黄色いことがありますが、品質に問題ありません。
※付属のスティック以外は使用しない。
※用途以外に使用しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする