TMF-6050 サーマル長袖トレーナー リブ付 COVER WORK(カバーワーク) 75653475

TMF-6050 サーマル長袖トレーナー リブ付 COVER WORK(カバーワーク) 75653475
TMF-6050 サーマル長袖トレーナー リブ付 COVER WORK(カバーワーク) 75653475
TMF-6050 サーマル長袖トレーナー リブ付 COVER WORK(カバーワーク) 75653475
TMF-6050 サーマル長袖トレーナー リブ付 COVER WORK(カバーワーク) 75653475
TMF-6050 サーマル長袖トレーナー リブ付 COVER WORK(カバーワーク) 75653475
TMF-6050 サーマル長袖トレーナー リブ付 COVER WORK(カバーワーク) 75653475

サーマル長袖トレーナー リブ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード75653475品番TMF-6050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

COMFORTABLE 快適性 凹凸のある生地の効果により吸水性、通気性に優れ、凹凸部分から生まれる空気の層により保温性にも優れています。
ALL SEASON オールシーズン対応 凹凸生地が肌と程よい接点を生み、夏はサラサラと快適に、冬は凹凸が生む空気の層の保温効果により温かく、一年を通じて着用できます。

色
ホワイト
サイズ
3L
原材料
身生地:綿60%/ポリエステル40%、リブ:綿60%/ポリエステル35%/ポリウレタン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする