TMF-3677 グリッドメッシュボックスシャツ半袖 COVER WORK(カバーワーク) 75653737

TMF-3677 グリッドメッシュボックスシャツ半袖 COVER WORK(カバーワーク) 75653737
TMF-3677 グリッドメッシュボックスシャツ半袖 COVER WORK(カバーワーク) 75653737
TMF-3677 グリッドメッシュボックスシャツ半袖 COVER WORK(カバーワーク) 75653737

グリッドメッシュボックスシャツ半袖

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・サイズなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
75653737
品番
TMF-3677
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

方眼状の細やかなメッシュが特徴的な接触冷感素材
「グリッドメッシュ(TM)」
サラサラとした爽快な肌触り、吸汗速乾性、メッシュによる通気性の効果により、着用時の汗やムレによる不快感を軽減。
軽量かつ、ストレッチ性にも優れ、体の動きを妨げない機能性接触冷感素材。

色
ブラック
サイズ
S
適応身長(cm)
155~165
適応胴囲(cm)
68~76
適応胸囲(cm)
80~88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする