曜日別特売
TMF-3677 グリッドメッシュボックスシャツ半袖 COVER WORK(カバーワーク) 75653807

TMF-3677 グリッドメッシュボックスシャツ半袖 COVER WORK(カバーワーク) 75653807
TMF-3677 グリッドメッシュボックスシャツ半袖 COVER WORK(カバーワーク) 75653807
TMF-3677 グリッドメッシュボックスシャツ半袖 COVER WORK(カバーワーク) 75653807
TMF-3677 グリッドメッシュボックスシャツ半袖 COVER WORK(カバーワーク) 75653807

グリッドメッシュボックスシャツ半袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
色ネイビー
内容量1着注文コード75653807品番TMF-3677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

方眼状の細やかなメッシュが特徴的な接触冷感素材
「グリッドメッシュ(TM)」
サラサラとした爽快な肌触り、吸汗速乾性、メッシュによる通気性の効果により、着用時の汗やムレによる不快感を軽減。
軽量かつ、ストレッチ性にも優れ、体の動きを妨げない機能性接触冷感素材。

色
ネイビー
サイズ
L
適応身長(cm)
175~185
適応胴囲(cm)
84~94
適応胸囲(cm)
96~104

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする