薄手軽量なライトストレッチパーカー
無駄な装飾を省き徹底的に機能美を追求したシンプルなデザイン
程よくストレッチが効いており、ジョギング等の激しい動きにも対応する軽量かつ軽快な着心地。
腕や肩が動かしやすいラグラン袖を採用よりアクティブな動きが可能です。
様々なライフスタイルに合せやすく普段着、スポーツ用、仕事用など幅広くシーンお使いいただけます。
1. 肩ポケット(裏地メッシュ)
小銭やカードなどの小物が入る肩ポケット付き、逆向きファスナーでポケット内のものが取り出しやすい。
2. フードドローコード
フードの広さ調整が可能。
3. ダブルジップで快適
座わるなどの動作をしたときにできる
腹部の膨らみを下ファスナーを少し開くことで解消し
より快適な着心地を実現します。
4. サイドビッグポケット(裏地メッシュ)
ビッグポケットをフロント両サイドに配置奥行きがあり優れた収納性を発揮するとともに、全体を引き締めるアクセントとなります。
5. 袖口スナップボタン
袖口にスナップボタン付きで袖口の調整が可能。
6. ラグラン袖
手を大きく動かすときにできる肩関節の負担を減らし、よりアクティブな動きをストレスなく行うことができます。
7. 薄手軽量なライトストレッチ生地
柔軟性に優れた軽量なライトストレッチ生地を採用
洗練されたシンプルなデザインで家庭用洗濯機で洗濯可能とメンテナンス性にも優れます。