画像準備中

ワンタッチ式ガスコード 都市ガス LPガス 兼用 接続コード 安全 JIS適合 カチッと 日本製 迅速継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75658305 品番GA-PG007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

都市ガスおよびLPガス(プロパンガス)対応している迅速継手つきガスコードです。
コンセント型(プラグ型)のガス栓とガス機器を接続して使用します。
日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(JIS S 2146 適合品)
ワンタッチ式で「カチッと」着脱ができるので、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)
完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。
ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。
多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。
サイズ展開が豊富なため、設置環境に合った長さを選べます。
ガスファンヒーター、ガス炊飯器、ガスオーブン、ガス衣類乾燥機、 ガスストーブ、一口ガスコンロ、テーブルコンロなどプラグ型接続のガス機器に使用できます。

用途コンセントタイプのガス栓と機器を安全に接続するワンタッチ式ガスコード
注意
※ホースエンド型のガス栓・ガス機器には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする