画像準備中

【切売り】 都市ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75658707 品番GA-PG047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

コンセント型ガス栓接続ソケットつきの都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。
コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。
日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。
(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。
0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)
クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。
カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)
完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。
ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。
多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。
カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。
軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。

用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット
注意
※都市ガス用ホースは主に内径9.5mmと13mmの2種類があります。
※適合しないサイズを選んでしまうとガス漏れや接続不良の原因になるため、お使いの機器・ガス栓の仕様に合わせて選んでください。
※LPガス(プロパンガス)には使用できません。
※ホースエンド型のガス栓、コンセント型のガス機器には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする