コンセント型ガス栓接続ソケットつきの都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。 コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。 日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。 (一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。 0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m) クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。 カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。) 完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。 ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。 多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。 カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。 軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。