都市ガス用のゴムホース(内径13mm)です。 ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。 日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。 (一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。 0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m) クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。 カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。 軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。