画像準備中

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75660308 品番JN-215EV120F-C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域で動画や写真も色鮮やかに表示。120Hz高速リフレッシュレートで動きのある映像をスムーズに表示。HDR対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、USB-C(最大65W給電)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2ステレオスピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。

表面処理ノングレア コントラスト比4000:1 解像度1920×1080 色(本体) アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする