曜日別特売

タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラックJN-MD-iET105FP

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75660439
品番
JN-MD-iET105FP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

10.5インチIPSパネル搭載のモバイルモニター。フルHD+(1920×1280)解像度で、縦の表示領域が広く、ウェブサイト閲覧に最適です。5点マルチタッチ対応で直感的な操作が可能(Windowsのみ)。約280gの軽量・薄型設計で携帯性に優れ、手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。高精細な画面は、写真表示からプレゼン、ゲーム、動画鑑賞まで幅広く対応。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の性能で色鮮やかな映像を表現します。ネジ固定式のスマートケースが付属し、ホコリや傷から保護。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームへの取り付けも可能。1W×2のスピーカー内蔵。

仕様
●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合
ピッチ
約0.116mm
寸法
10.5型
消費電力(W)
最大5/通常4/スタンバイ1
電源
AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A
表面処理
グレア
本体質量(kg)
0.28
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
5
コントラスト比
1500:1
輝度
420cd/m2
表示色
1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%
解像度
1920×1280
視野角
H:178° V:178°
走査周波数(垂直)
60
ケーブル
USB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)
応答速度
50ms
入力端子
USB-C×2、miniHDMI×1
スピーカー
あり「1W×2」
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
3:2
モニターサイズ
10.5
パネル駆動方式
IPS(ADS)
USB
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする