画像準備中

PITA FULL COVER GRIP CASE Smoke

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75661821 品番DGN-LPG-FULCASE-SW2-SB
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Nintendo Switch 2本体用と付属ジョイスティックコントローラー(Joy-Con 2)用がセットになったフルカバーケースです。指紋や汚れが付着しにくく衝撃や傷に強い耐腐食処理を施したポリカーボネート採用。厚さ0.7mm、重さ約35gの超薄型軽量設計で操作感を損なうことなく本体を保護し、ケースを装着したまま専用ドック、本体スタンドを使用可能。縦持ち、横持ち、マウス持ち、全ての持ち方でフィットする独自のエルゴノミクスグリップ採用。通常はケース装着で押しにくくなる+と-ボタンの操作性を向上させる独自のタクティカルボタンを搭載。<注意>箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。本製品はLEPIC GAMINGのオリジナル商品であり、任天堂株式会社のライセンス商品ではありません。Switch 2への対応は独自の動作検証に基づきます。Switch 2およびJoy-Conは任天堂株式会社の登録商標です。本製品の対応検証は2025年発売のNintendo Switch 2にて行っています。本製品はSwitch 2専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする