26.5インチ/WQHD解像度/量子ドット有機EL採用
リフレッシュレート500Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現
ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能
鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載
FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能
eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能
HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 x 1の映像入力端子
USBハブ機能で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応
スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン
目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)