画像準備中

31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75662241 品番JN-V315U2-C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

31.5インチVAパネル搭載4K(3840×2160)液晶モニター。フルHDの4倍の解像度で高生産性を実現。3500:1の高コントラスト比VAパネルは、黒をくっきり表現し、写真や動画を色鮮やかに映し出す。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域対応。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (60Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載し、モニター接続のキーボード・マウスを複数のPCで共有可能。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応し、複数の入力映像を同時表示。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。100×100mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする