画像準備中

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75662855 品番JN-IPS238G120UF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。120Hz高速リフレッシュレートで滑らかな映像表示を実現し、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域対応で、コンテンツを色鮮やかに表示し、動画や写真編集に最適です。HDR対応により、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスク、ビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々な機器と接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで長時間の使用でも目に優しいです。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームの使用も可能。2W×2のステレオスピーカーを搭載しています。

表面処理ノングレア コントラスト比1500:1 解像度1920×1080 色(本体) アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする