画像準備中

液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75662871 品番JN-V32FLFHD-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

32インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。最薄部9mmのスタイリッシュなデザインで、オフィスや家庭に最適です。本体・ベゼルはホワイト、スタンドはシルバーで、爽やかでおしゃれな空間を演出。電源アダプター、ケーブル類もホワイトで統一されています。高画質VAパネルは4000:1の高コントラスト比で、黒が締まりメリハリのある映像を実現。sRGB:100%の広色域で、動画や写真も色鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカー軽減、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証付き。

表面処理ハーフグレア コントラスト比4000:1 解像度1920×1080 色(本体) アスペクト比16:9 モニターサイズ32 パネル駆動方式VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする