曜日別特売

4G1iMini U5-235T/16/S256/11P/NP

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量
1台
注文コード
75663826
品番
D8DD8PT#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)

仕様
●CPU詳細:インテル Core Ultra5-235T プロセッサー(1.60 GHz-最大5.00GHz/インテル(R)スマートキャッシュ24MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN/Bluetooth)、M.2 PCIe x4-2280×2スロット(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:15区分、34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 3Xe●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:インテル vPro Enterprise●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-44800 (5600MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 2.1×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×181 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等、タワースタンド●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
電源
90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
本体質量(g)
約1190(タワースタンド含まず)
最大消費電力(W)
43
解像度
最大4096 x 2160 @60Hz (HDMI 2.1 ) / 5120 x3200 @60Hz (DP2.1)
スピーカー
内蔵スピーカー
チップセット
インテル Q870 チップセット
キーボード
USB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイス
USB 320M 光学マウス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
光学ドライブ
なし
有線LAN
インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LAN
なし
USB
USB Type-A 10Gbps転送×2(前面) 、 USB Type-C 20Gbps転送×1(前面)、USB Type-A 5Gbps転送 ×3(背面)
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする