画像準備中

ゲーミングディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75663975 品番JN-IPS34G165UQ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

34インチIPSパネル搭載のUWQHD(3440×1440)ゲーミングモニターです。フルHDの約2.4倍の高解像度で、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面の端まで色鮮やかな映像を再現し、21:9のアスペクト比で広い表示領域を提供します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。入力端子はHDMI 2.0×1とDisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応し、3W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする