仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.8kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.9x324.2x215.2 mm●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1370
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 試用版