画像準備中

Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75664858 品番8900-239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

PanaCast 55 VBS(ビデオバー)本体:4K、180度画角カメラ
話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8
スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2)
ズームやカメラワークを自動で調整する「AI搭載」
安全で管理も簡単なMDEP上に構築(Android13以降)
拡張マイクスピーカー「PanaCast SpeakerMic」に対応
別売
タップするだけで簡単に会議がはじめられるタッチコントローラー付き【仕様】
Microsoft Teams、Zoom対応
接続(Ethernet
RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2)
収音範囲:7m
本体サイズ (幅730mm?高さ77 mm?奥行き146 mm)
本体重量(2259g)
保証2年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)【同梱物】電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1、Jabra Control IP

付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1、Jabra Control IP 仕様【コンテンツ】PanaCast 55 VBSビデオバー ・ 電源 ・ ウォールマウント ・ Jabra Control IP ・ センサー付きプライバシーカバー ・ ケーブルコンパートメントカバーとツール ・ HDMIケーブル1.83m x 1 ・ 海外対応電源ケーブルx 1、【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【パワーオーバーイーサネット、PoE】(Jabra Control IP)IEEE 802.3af、【カメラ】3個、【PoEパワーインジェクター】(Jabra Control IP)○、【ネットワーク】インターネットプロトコル(IP):IPv4、IPv6、イーサネット:RJ45、オートMDIX:○、プロキシーのサポート:HTTPS、DHCPをサポート:○、静的IPアドレスをサポート:○、【ビデオ】インテリジェントズーム:○、インテリジェントミーティングスペース:○、マルチストリームのダイナミックコンポジション:○、ダイナミックコンポジション:○、バーチャルディレクター:○、鮮やかなHDR:○、セカンダリーの外部USBカメラをサポート:○、【対応ソフトウェアとアプリ】対応ソフトウェアとアプリ:Jabra Plus、Jabra Web ConsoleでHTTPSを介するリモートデバイス管理、ネイティブのサードパーティアプリケーション対応(Android用Microsoft Teams Room、Zoom Roomsなど)、クラウドサービスプロバイダー(Microsoft Teams管理センター、Zoomデバイス管理ツールなど)、内蔵人数カウント:○、【簡単操作】アプライアンスモード:○、BYODモード:○、デジタルパン / チルト / ズーム:○、手動パン、チルト、ズーム(PTZ):○、ワンタッチで会議参加:○、カメラのプライバシーカバー:○、【Aux出力】○、【CO2センサー】○、【TVOCセンサー】○、【オンボードAI】○、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control IP)○,○、【ケーブルの管理】○、【ノイズ低減/エコーキャンセリング】○、【温度センサー】○、【湿度センサー】○、【自動発言者検出】○、【近接センサー】○、【非音声ノイズ抑制】○ タイプ【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8-マイクのビームフォーミングアレイ(4.5m x 6mまでの会議室での使用について認証済み) 本体質量(g)(Jabra Control IP)958、(ベースユニット)2259 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×77×146 / (Jabra Control IP)248×85×156 接続インターフェース:イーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-A×1、USB-C×2、Bluetooth(R)バージョン:5.1、サポートされているUSBバージョン:USB2.0、USB3.0 対応【SpeakerMic】1 マイクロホン8個 周波数範囲(Hz)【スピーカー】80〜20000、【マイク】100〜16000 ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム 解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】(Jabra Control IP)1920×1200,最大4Kまでサポート、タッチディスプレイ対応 保証期間2年 スピーカー50mmウーファー / 20mmツイーター / 4個 LED通話の応答/終了、ファームウェアアップデートのステータス、ミュート/ミュート解除、パワーインジケータ 動作電圧100-240V、12V、5A 動作温度(℃)5〜35 セキュリティメディア暗号化:VaaSパートナーによる提供、アクセス管理:Jabra Plus、管理メニュー、Jabra Web Console、ローカルアカウント、VaaS Admin Portal(MS Teams管理センター、Zoomデバイス管理ツールなど)、セキュリティ管理:Jabra Plus、Jabra Web Console、VaaS管理ポータルからのリモートログイン、管理者設定、Jabra Web Console、Jabra Plusへの認証アクセス:○、ロックダウンと安全な起動、OS認定起動、ベンダーロック:○、Jabra Web Consoleによるログ取得:○、MicrosoftおよびZoomをベースとするVaaSアカウント認証:○ 保管温度(℃)-20〜60 ドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム 音圧感度(dB)【マイク】-37 動作湿度(%RH)15%〜80% 画角水平:180° / 垂直:54° 電源アダプタAC 100-240V、DC 12V 5A出力 検出範囲(m)最大7、(PanaCast SpeakerMic搭載PanaCast 55 VBS)11 ビデオ出力数HDMI端子×2 ディスプレイサイズ(目安)(Jabra Control IP)10.1インチ 向き【ディスプレイ】(Jabra Control IP)横長

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする