画像準備中

Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75664885 品番8930-239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

ビデオバー本体:4K、180度画角カメラ
話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8
スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2)
ズームやカメラワークを自動で調整する「AI搭載」
安全で管理も簡単なMDEP上に構築(Android13以降)
拡張マイクスピーカー「PanaCast SpeakerMic」対応
別売 【仕様】
Microsoft Teams、Zoom対応
接続(Ethernet
RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2)
収音範囲:7m
本体サイズ (幅730mm?高さ77 mm?奥行き146 mm)
本体重量(2259g)
保証2年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)【同梱物】電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1

付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1 仕様【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【オーディオ】対応スピーカーマイク数:1、音声報道:最大7メートル、音声収録(PanaCast 55 VBSとPanaCast SpeakerMicを使用):最大11メートル、講演者:2インチ(50mm)ウーファー×2、3/4インチ(20mm)ツイーター×2、講演者数:4、自動スピーカー検出:〇、ノイズ低減エコーキャンセレーション:〇、非音声ノイズ抑制:〇、AUX出力:〇、【セキュリティ】【メディア暗号化】VaaSパートナー提供、【アクセス管理】Jabra+、管理メニュー、Jabra Webコンソール、ローカルアカウント、MS Teams管理センターおよびZoomデバイス管理を含むVaaS管理ポータル、【セキュリティ管理】Jabra+、Jabra Web Console、およびVaaS管理ポータル経由でのリモートログイン、【管理者設定、Jabra Web Console、Jabra+への認証済みアクセス】〇、【セキュアブート、OS検証済みブート、ベンダーロックによるロックダウン】〇、【Jabra Web Console を介したログの取得】〇、【MicrosoftおよびZoomベースのVaaSアカウント認証】〇、【ネットワーク】【インターネットプロトコル(IP)】IPv4、IPv6、【イーサネット】RJ45、【オートMDIX】〇、【プロキシサポート】HTTPS、【DHCPをサポート】〇、【静的IPアドレスをサポート】〇、【ビデオ】インテリジェントズーム:〇、インテリジェントな会議スペース:〇、マルチストリーム動的構成:〇、ダイナミック・コンポジション:〇、バーチャルディレクター:〇、鮮やかなHDR:〇、外部USBカメラ(セカンダリ)をサポート:〇、【使いやすさ】【アプライアンスモード】〇、【BYODモード】〇、【デジタルパン/チルト/ズーム】〇、【手動パン・チルト・ズーム(PTZ)】〇、【ワンタッチで会議に参加】〇、【カメラのプライバシーカバー】〇、【CO2センサー】〇、【TVOCセンサー】〇、【オンボードAI】〇、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control IP)〇,〇、【ケーブル管理】〇、【近接センサー】〇 セット内容PanaCast 55 VBSビデオバー ・ 電源アダプター ・ 壁掛け金具 ・ センサー付きプライバシーカバー ・ ケーブル収納部カバーと工具 ・ HDMIケーブル(1.83m/6フィート)×1 ・ 地域別電源ケーブル×1 質量(g)(基本ユニット)2259 種類【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8つのマイクによるビームフォーミングアレイ(最大4.5m×6mの部屋での使用が認定されています) 本体質量(g)(Jabra Control IP)958(33.8オンス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(Jabra Control IP)248×85×156 (9.8×3.4×6.2 インチ),730×77×146 (28.8×3.1×5.8 インチ) センサー【温度センサー】○、【湿度センサー】○ マイクロホン8個 周波数範囲(Hz)【スピーカー】80〜20000、【マイク】100〜16000 インターフェースイーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-Aポート×1、USB-Cポート×2 高度(m)4876.8(16000フィート) ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム 解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】最大4K解像度に対応、タッチディスプレイ対応 保証期間2年 視野水平:180° / 垂直:54° LED通話応答/終了、ファームウェア更新状況、ミュート/ミュート解除、電源インジケーター 動作電圧100-240V、12V、5A 動作温度(℃)5〜35(41°F〜95°F) 保管温度(℃)-20℃〜60℃(-4°F〜140°F) ドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム Bluetooth5.1 音圧感度(dB)【マイク】-37 動作湿度(%RH)15%〜80% カメラ仕様【カメラ】3個 電源アダプタAC 100-240V、出力 DC 12V 5A ビデオ出力数HDMI端子×2 USBUSB 2.0、USB 3.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする