画像準備中

アナログカメラセット(6台)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75664980 品番DS-SET-2MPB3D3AN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像
F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化
130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
2.8mm 単焦点レンズ
最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載
防水・防塵(IP67)
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ
ンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする