ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION
AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
防水・防塵(IP67)
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
最大8chのIPカメラ入力
最大8ch@8MPのデコード容量
最大128Mbpsの受信帯域幅