曜日別特売
35460 クリップリムーバー Lisle(ライル) 75665357

35460 クリップリムーバー Lisle(ライル) 75665357
35460 クリップリムーバー Lisle(ライル) 75665357
35460 クリップリムーバー Lisle(ライル) 75665357
35460 クリップリムーバー Lisle(ライル) 75665357

クリップリムーバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75665357
品番
35460
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

先端が薄く、プラスチッククリップを取り外す際に狭い場所でも簡単にアクセスできます。小さい開口部はセンターピンを持ち上げるのに使用し、広い開口部はパネルからファスナーを取り外すのに使用します。ほとんどのプラスチックファスナーやクリップ、内装・ドアパネルに対応します。亜鉛仕上げで耐久性に優れています。

全長(mm)
203(8インチ)
サイズ
開口部:小サイズ(センターピン用) / 大サイズ(パネル取り外し用)
表面処理
亜鉛メッキ
グリップ長さ(mm)
89(3-1/2インチ)
先端形状
両端タイプ(薄型チップ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする