Lisle(ライル)
ハンディリムーバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75665400
品番
35470
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
硬化加工された先端により、狭い箇所のパネルにも力をかけやすくなっています。両端に先端があり、片側はラウンド、もう片側は細いスクエア形状です。強化熱処理合金鋼製で、車内パネルのこじ開け作業に最適です。
材質
強化熱処理合金鋼
全長(mm)
200
質量(g)
13
タイプ
両端:ラウンド/細いスクエア