・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター
・細かな文字も見やすく作業しやすい27インチの大画面
・高画質・広視野角なIPSパネルを採用
・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示
・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能
・高性能スタンドで90°回転させて縦表示も可能
・付属のVESAマウントプレートでミニPCをスタンド背面に取り付け可能
・4辺フレームレスデザインで違和感の無いマルチモニター環境を構築可能
・HDR対応により、リアルな表現が可能
・スピーカー(2W + 2W)搭載で机のスペースを無駄なく活用
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい
・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面
・VESA100対応でモニターアームへの取り付けに対応
・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能
・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応