画像準備中

アルミ溶接ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75669076 品番AL-WCT60sp 20m延長 JB-500AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アーク溶接機の2次側ケーブルとしてご使用できます。(耐熱105℃材料使用)
従来の溶接用ケーブル(WCT)に比べ、約50(49〜53)%の軽量化を実現しました。
溶接作業者への負担軽減が図れ、また、柔軟性、耐スパッタ性、耐候性を持ち合わせた溶接用ケーブルです。

注意
※アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルとして設計・製作しておりますので、他の用途での使用はしないでください。
※銅導体用の接続材料を使用しないでください。
※銅導体を直接つながないようにしてください。
※導体端子と接続箇所は、定期的な点検、接続材料の交換を行ってください。
※アルミニウム導体端子との接続箇所には、湿気が侵入しないよう防止処置を行ってください。
※許容電流算出条件は、周囲温度30℃、最高許容温度105℃です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする