画像準備中

ステンレス用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード75669189 品番WEL TIG 312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

29Cr-9Niの組成を有しており、一般のオーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒に比べてフェライト量が多く、溶接割れ感受性が低いことから異材溶接や大きく希釈される部分の溶接に使用されます。
同一組成の鋳鋼品の溶接に用いられます。

長さ(mm)1000 JIS規格Z 3321 YS312 棒径(Φmm)2 伸び(%)28 引張強度(MPa)785 耐圧力(MPa)【0.2%】549
関連資料:(0.32MB)
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※二相合金ですので高温での使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする